text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X175 Pin Type Extenshion


Referência 8H720469
L (mm)
Comprimento (m) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 175
Comprimento (m) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
D2 25
Peso por peça (g) 300
Código pautal
Type CX

Números do artigo

Referência 8H720469
EAN 8717981268757
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO64524175
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.