text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X E12 Deep Impact Socket L=78Mm


Referência 2R267882
L (mm)
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 78
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave E12
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 16
D2 25
Peso por peça (g) 140
Código pautal
Type A

Números do artigo

Referência 2R267882
EAN 8717981296934
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63322012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.