text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2 M18 x P1.5 Stud BoltSocket


Referência 8M091939
L (mm)
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave M18 x P1.5
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 75
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave M18 x P1.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 29.5
D2 30
Peso por peça (g) 310
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 8M091939
EAN 8717981337170
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69782036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.