text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM18


Referência 1V035424
L (mm)
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 110
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Ød1 mm 112.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 131
D2 86
L2 16
Size KM18
Espessura 9.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 1V035424
EAN 8717981410316
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69715790
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.