text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM17


Referência 8W240577
L (mm)
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 110
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Ød1 mm 103.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 121
D2 86
L2 16
Size KM17
Espessura 7.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 8W240577
EAN 8717981410309
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69715785
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.