text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM16


Referência 8Q870727
L (mm)
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 110
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Ød1 mm 98.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 116
D2 86
L2 15
Size KM16
Espessura 7.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 8Q870727
EAN 8717981410293
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69715780
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.