text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM15


Referência 8P468340
L (mm)
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 110
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Ød1 mm 91.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 109
D2 86
L2 13
Size KM15
Espessura 7.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 8P468340
EAN 8717981410286
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69715775
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.