text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM14


Referência 5D350958
L (mm)
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 110
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Ød1 mm 85.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 103
D2 86
L2 12
Size KM14
Espessura 7.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 5D350958
EAN 8717981410279
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69715770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.