text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM13


Referência 3I404280
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Ød1 mm 79.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 94
D2 54
L2 13.5
Size KM13
Espessura 6.5
Peso por peça (g) 1810
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 3I404280
EAN 8717981410262
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714765
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.