text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM12


Referência 4X367503
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Ød1 mm 74.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 88.5
D2 54
L2 13.5
Size KM12
Espessura 6.5
Peso por peça (g) 1630
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 4X367503
EAN 8717981410255
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.