text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM11


Referência 8N423699
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Ød1 mm 69.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 83.5
D2 54
L2 13.5
Size KM11
Espessura 6.5
Peso por peça (g) 1540
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 8N423699
EAN 8717981410248
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714755
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.