text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM10


This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Referência 9O582425
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Ød1 mm 65.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 78.5
D2 54
L2 13.5
Size KM10
Espessura 5.5
Peso por peça (g) 1480
Código pautal
Type S

Descrição

This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Números do artigo

Referência 9O582425
EAN 8717981410231
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.