text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM09


Referência 3O349845
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Ød1 mm 60.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 73.5
D2 54
L2 13.5
Size KM09
Espessura 5.5
Peso por peça (g) 1400
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 3O349845
EAN 8717981410224
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714745
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.