text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM08


Referência 5L716280
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Ød1 mm 53.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 66.5
D2 54
L2 9
Size KM08
Espessura 5.5
Peso por peça (g) 1210
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 5L716280
EAN 8717981410217
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.