text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM07


Referência 2F124954
L (mm)
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 90
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Ød1 mm 48.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 60.5
D2 54
L2 9
Size KM07
Espessura 4.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 2F124954
EAN 8717981410200
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69714735
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.