text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½ Impact Socket for nut KM03


Referência 1E288489
L (mm)
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 82
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Ød1 mm 24.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 36
D2 30
L2 6
Size KM03
Espessura 3.5
Peso por peça (g) 380
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 1E288489
EAN 8717981410194
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69712717
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.