text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½ Impact Socket for nut KM02


Referência 2D983406
L (mm)
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 82
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Ød1 mm 21.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 33
D2 30
L2 6
Size KM02
Espessura 3.5
Peso por peça (g) 340
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 2D983406
EAN 8717981410187
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69712715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.