text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM08


Referência 3G274546
L (mm)
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 82
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Ød1 mm 53.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 68
D2 30
L2 9
Size KM08
Espessura 5.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type S

Números do artigo

Referência 3G274546
EAN 8717981368303
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69712740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.