text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM06


Referência 6V380986
L (mm)
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 82
Comprimento (m) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Ød1 mm 41.5
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 53
D2 30
L2 6
Size KM06
Espessura 4.5
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência 6V380986
EAN 8717981368228
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO69712730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.