text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca reversível Rodac 800RPM 0.37kW 1/4” BSP Entrada de ar 1.5m/s²


Referência 1S013265
Largura 45
Altura 160
Comprimento (m) 219
Peso da máquina (kg) 1.3
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13 - 13
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 800
Embalado por 1

Especificações

Largura 45
Altura 160
Comprimento (m) 219
Peso da máquina (kg) 1.3
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13 - 13
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 800
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 132
Marca Rodac
Peso por peça (g) 1.5
Código pautal
Model l/R
Safety l/R
Type BH_NF_inh_03_EN

Números do artigo

Referência 1S013265
EAN 8717659236934
UBB 500632161591
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RC2113
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.