text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Zincado M8X60


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.2
Código pautal

Dimensões

d-D M8
d2 7
h 25
L (mm) 60
P 1.25

Números do artigo

Referência 17123.080.060
EAN 8712547002974
UBB 950370013514
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.