text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Zincado 6MM-90°


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. A/B/C
Peso por peça (g) 6.7
Info
  • Tolerância do furo em aço – 0,25 a 0,3 mm, alumínio 0,15 a 0,2 mm e em ferro fundido – 0,1 mm.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. A/B/C
Peso por peça (g) 6.7
Info
  • Tolerância do furo em aço – 0,25 a 0,3 mm, alumínio 0,15 a 0,2 mm e em ferro fundido – 0,1 mm.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6
g 90

Números do artigo

Referência 72230.060.090
EAN 8715492914361
UBB 950219003866
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.