text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Sem tratamento de superficie 100 M8X20


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 14.4
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 28
d-D M8
dc (max.) 17
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Números do artigo

Referência 07095.080.020
EAN 8715492063717
UBB 952351498128
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.