Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos sextavados com flange
07095
07095.060.030
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
Aço Sem tratamento de superficie 100 M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
100
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
100
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
8.7
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
24
d-D
M6
dc (max.)
13.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
30
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
07095.060.030
EAN
8715492063687
UBB
952351497880
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.