text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço Sem tratamento de superficie 100 M5X16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 22
d-D M5
dc (max.) 11
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 16
P 0.8
s 4

Números do artigo

Referência 07095.050.016
EAN 8715492063618
UBB 952351497138
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.