text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço 5,8 Oxidado preto M8X8


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 3.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 3.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 8.6
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Nota: Os pinos de mola são utilizados principalmente como ejetores e paragens de mola na construção de máquinas.Referência de desenho: 1) parafuso de arranque colado.
Código pautal

Dimensões

D 8
D1 3.5
D2 6.2
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 28
H 8
L1 20
N 1.2
L 40
S 2.5
T 2
T1 1.4

Números do artigo

Referência 58724.080.008
UBB 500690052344
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0657.608X40

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.