text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço 5,8 Oxidado preto M16X20


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 7.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 7.5
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 79.85
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Nota: Os pinos de mola são utilizados principalmente como ejetores e paragens de mola na construção de máquinas.Referência de desenho: 1) parafuso de arranque colado.
Código pautal

Dimensões

D 16
D1 7.5
D2 13.4
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 110
H 20
L1 50
N 2.5
L 80
S 5
T 6
T1 2.5

Números do artigo

Referência 58724.160.020
UBB 500690053581
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0657.616X80

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.