text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço 5,8 Oxidado preto M12X25


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 47.2
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Nota: Os pinos de mola são utilizados principalmente como ejetores e paragens de mola na construção de máquinas.Referência de desenho: 1) parafuso de arranque colado.
Código pautal

Dimensões

D 12
D1 6
D2 9.6
F1 = springiness beginning in N 40
F2 = springiness end in N 102
H 25
L1 70
N 2
L 100
S 4
T 3
T1 2

Números do artigo

Referência 58724.120.025
UBB 500690053334
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0657.612X100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.