text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço 5,8 Oxidado preto M10X8


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 4
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 4
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 15.2
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Nota: Os pinos de mola são utilizados principalmente como ejetores e paragens de mola na construção de máquinas.Referência de desenho: 1) parafuso de arranque colado.
Código pautal

Dimensões

D 10
D1 4
D2 8
F1 = springiness beginning in N 12
F2 = springiness end in N 30
H 8
L1 10
N 1.6
L 40
S 3
T 2
T1 1.4

Números do artigo

Referência 58724.100.008
UBB 500690052674
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0657.610X40

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.