text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Ação Tomada de impacto DO2012-0-034


Referência DO2012-0-034ACT
L (mm)
Largura da chave (mm) 34
Tamanho da ligação 1/2
Marca Action
D1 45
D2 30
Peso por peça (g) 288.75
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 50
Largura da chave (mm) 34
Tamanho da ligação 1/2
Marca Action
D1 45
D2 30
Peso por peça (g) 288.75
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência DO2012-0-034ACT
EAN 8717981066773
UBB 500618756919
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO2012-0-034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.