Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO696307AACT
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
Ação da tomada de impacto DO696307A
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
DO696307AACT
L (mm)
Largura da chave (mm)
7
Diâmetro
25
Comprimento (m)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
20
Dimensão (mm)
7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
L (mm)
75
Largura da chave (mm)
7
Diâmetro
25
Comprimento (m)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
20
Dimensão (mm)
7
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Action
D2
25
Medida de encaixe
1/2
Peso por peça (g)
88.2
Código pautal
Ver
Type
D
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
DO696307AACT
EAN
8717981104826
UBB
500618980998
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO696307A