Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A4 preto55023
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A4 preto55077
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 preto55002
Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 preto55003
Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço inoxidável (Inox) A4 70 preto55004
Porca auto bloqueante sextavada metálica DIN 980V Aço Zincado preto 855069
Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A4 50 preto55008
Anilha de reparação Aço inoxidável (Inox) A4 preto55009
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV preto55015
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless steel A4 preto55078
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV preto55017
Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica cruz DIN 7981 C-H Aço inoxidável (Inox) A4 preto55019
Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço inoxidável (Inox) A4 preto55079
Parafuso autorroscante cabeça de embeber cruz DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A4 preto55022
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A4 preto55096
Parafuso cabeça de queijo fenda cruz DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A4 preto55099
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 preto55103
Manilha Aço inoxidável (Inox) A4 preto55027
Mosquetão Aço inoxidável (Inox) A4 preto55028
Cabo em aço Aço inoxidável (Inox) A4 preto55029