text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço inoxidável (Inox) A4 M20X260


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 580
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 260 mm
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 580
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 29.8
d-D M20
L (mm) 260
tfix(max.) 65

Números do artigo

Referência 63188.200.260
EAN 4006209502679
UBB 950352520890
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050267

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.