text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço inoxidável (Inox) A4 M10X165


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 100.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 165 mm
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 100.2
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 7.9
d-D M10
L (mm) 165
tfix(max.) 57

Números do artigo

Referência 63188.100.165
EAN 4006209502945
UBB 950352926485
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050294

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.