text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço Zincado M12X300


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 300 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 154
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 11.9
d-D M12
L (mm) 300
tfix(max.) 170

Números do artigo

Referência 63187.120.300
EAN 4006209502853
UBB 950352516930
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050285

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.