text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço Zincado M12X250


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 250 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 193.44
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 11.9
d-D M12
L (mm) 250
tfix(max.) 120

Números do artigo

Referência 63187.120.250
EAN 4006209502846
UBB 950352516856
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050284

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.