Químico
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
Ancoragem
Químico
63187
63187.120.220
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
Fischer rg m12x220 5.8 zp haste de ancoragem
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Desenho
Dobra rígida
Comprimento (m)
220
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
220 mm
Desenho
Dobra rígida
Comprimento (m)
220
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
14
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
70
Com cápsula de resina
Não
Marca
Fischer
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
RG M
Peso por peça (g)
142
Info
t
fix
(max.) = gama de aperto (max.)
Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal
Ver
Dimensões
Betão
11.9
d-D
M12
L (mm)
220
tfix(max.)
90
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63187.120.220
EAN
4006209502839
UBB
950352516773
UNSPSC
31161601
Artigo do fabricante nr
50283
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.