text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço Zincado M10X130


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 130 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 79
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 7.9
d-D M10
L (mm) 130
tfix(max.) 20

Números do artigo

Referência 63187.100.130
EAN 4006209502570
UBB 950352515940
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050257
Nato Stock Number 5306-FH-081-1079

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.