text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço Zincado M8X110


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 110 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 42
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 6.3
d-D M8
L (mm) 110
tfix(max.) 13

Números do artigo

Referência 63187.080.110
EAN 4006209502563
UBB 950352515866
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050256

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.