text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha de pancada Aço Zincado EA II M16 (EV)


Referência
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. EA II
Peso por peça (g) 101.54
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. EA II
Peso por peça (g) 101.54
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • t = Profundidade de furo recomendado.
  • L (hef) = Profundidade efetiva da ancoragem.
  • lsmin. = Profundidade do parafuso
  • lsmax. = Profundidade do parafuso max.
  • kN = Carga em kN em combinação com parafusos 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Aperto Nm.
  • O cone deve ser instalado com uma ferramenta de instalação tipo EAW H (fim estreito) no corpo da ancoragem (grupo de artigo 63322).
  • Somente parte da aprovação para tetos suspensos leves.
  • Para mais dados técnicos a aprovação está disponível sob pedido.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
do 20
hef 65
kN 12.6
L (mm) 65
ls (max.) 28
ls (min.) 16
Espessura da parede t 70
Tinst 60
Tipo EA II M16 (EV)

Números do artigo

Referência 63320.160.001
EAN 4006209484081
UBB 500504264986
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 048408

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.