Médio
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
Ancoragem
Médio
63192
63192.100.140
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
Fischer Bucha longa tipo SXR-T Plástico Nylon (poliamida) 10X140MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fischer
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
SXR-T
Peso por peça (g)
47
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
140 mm
Marca
Fischer
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
SXR-T
Peso por peça (g)
47
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
Min. t
d
= Profundidade de furo recomendado.
h
ef
= Profundidade efectiva da ancoragem.
t
fix
= Gama de aperto.
Carga admissivel (kN) por bucha para multiplas aplicações não estruturais.
Cargas admissiveis incluem fator de segurança 1,4.
Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos-âncora) ver aprovação.
Código pautal
Ver
Dimensões
Tijolo ≥ Mz12
0.57
Betão ≥ C12/15
1.98
D (mm)
10
Furo ø
10
hef
50
Tijolo oco KSL12
0.57
L (mm)
140
Min. td
150
Pomes ≥V2
0.71
Tijolo arenoso ≥ KS12
0.86
Chave caixa
40
tfix
90
Pedra Perfurada Hlz12
0.26
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63192.100.140
EAN
4006209462669
UBB
500504460337
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
046266
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.