text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha longa tipo SXR-T Plástico Nylon (poliamida) 10X100MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SXR-T
Peso por peça (g) 33.5
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 10 mm
Comprimento 100 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SXR-T
Peso por peça (g) 33.5
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • hef = Profundidade efectiva da ancoragem.
  • tfix = Gama de aperto.
  • Carga admissivel (kN) por bucha para multiplas aplicações não estruturais.
  • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 1,4.
  • Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos-âncora) ver aprovação.
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.57
Betão ≥ C12/15 1.98
D (mm) 10
Furo ø 10
hef 50
Tijolo oco KSL12 0.57
L (mm) 100
Min. td 110
Pomes ≥V2 0.71
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.86
Chave caixa 40
tfix 50
Pedra Perfurada Hlz12 0.26

Números do artigo

Referência 63192.100.100
EAN 4006209462645
UBB 500504460170
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 046264

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.