text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha longa com parafuso Pozidriv tipo SXR-T Plástico Nylon (poliamida) 10X80MM

  1. Ref. artigo 63192.100.080
  2. EAN 4006209462638
  3. UBB 500504460097
  4. UNSPSC 30171906
  5. Artigo do fabricante nr 046263

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 10
Cor Cinzento
Furo ø 10
Comprimento (L) 80
Material (comprimento) Plástico
Material técnico Nylon (poliamida)
Tipo no. SXR-T
Observações do= Diâmetro nominal do furo. Min. td= Profundidade de furo recomendado. hef= Profundidade efectiva da ancoragem. tfix= Gama de aperto. Carga admissivel (kN) por bucha para multiplas aplicações não estruturais. Cargas admissiveis incluem fator de segurança 1,4. Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos-âncora) ver aprovação.

Especificações

Pedra Perfurada Hlz12 0.26
Pomes ≥V2 0.71
Min. td 90
Tijolo oco KSL12 0.57
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.86
Chave caixa T40
tfix 30
hef 50
Betão ≥ C12/15 1.98
Tijolo ≥ Mz12 0.57
  1. Faça o download do E-doc