Médio
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
Ancoragem
Médio
63192
63192.080.080
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
Fischer sxr 8x80 t fixação do quadro
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor
Cinza
Desenho
Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície
Outro
Com parafuso
Sim
Comprimento (m)
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
80 mm
Cor
Cinza
Desenho
Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície
Outro
Com parafuso
Sim
Comprimento (m)
80
Material
Plástico
Diâmetro do furo (mm)
8
Profundidade do furo (mm)
90
Adequado para betão com gás
Sim
Adequado para parafuso de autocarro
Sim
Com rebordo
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Sim
Adequado para pedra natural
Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos
Não
Adequado para placas de gesso cartonado
Não
Adequado para madeira
Não
Instalação por pressão
Sim
Instalação pré-posicionada
Não
Instalação espaçada
Não
Adequado para betão celular
Sim
Adequado para fibra/chipboard
Não
Adequado para tijolo maciço
Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical
Sim
Marca
Fischer
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
SXR-T
Peso por peça (g)
19.49
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
Min. t
d
= Profundidade de furo recomendado.
h
ef
= Profundidade efectiva da ancoragem.
t
fix
= Gama de aperto.
Carga admissivel (kN) por bucha para multiplas aplicações não estruturais.
Cargas admissiveis incluem fator de segurança 1,4.
Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos-âncora) ver aprovação.
Código pautal
Ver
Dimensões
Tijolo ≥ Mz12
0.57
Betão ≥ C12/15
1.2
D (mm)
8
Furo ø
8
hef
50
Tijolo oco KSL12
0.57
L (mm)
80
Min. td
90
Tijolo arenoso ≥ KS12
0.71
Chave caixa
30
tfix
30
Pedra Perfurada Hlz12
0.17
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63192.080.080
EAN
4048962016284
UBB
500570976984
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
503000
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.