text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Ancoragem tipo FHY Aço Zincado FHY M6

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação Zulassung
Tratamento sup. Zincado
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
  • Tinst = Aperto torque em Nm. (parafusos for classe 5.8 ou A4-70).
  • Carga admissível (kN) para uma única bucha em painéis de betão pré-esforçado e núcleo oco.
  • Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos de âncoras) ver aprovação.

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação Zulassung
Tratamento sup. Zincado
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
  • Tinst = Aperto torque em Nm. (parafusos for classe 5.8 ou A4-70).
  • Carga admissível (kN) para uma única bucha em painéis de betão pré-esforçado e núcleo oco.
  • Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos de âncoras) ver aprovação.

Dimensões

Betão ≥ C45/55 2
d-D M6
do 10
hef 30
L (mm) 37
Min. td 50
Espessura do suporte (mín.) 40
Tinst 10
Tipo FHY

Números do artigo

Referência 63428.060.001
EAN 4006209301388
UBB 950372106894
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 030138

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.