text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha FPT plástico Plástico K10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 11.6
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 11.6
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal

Dimensões

Betão celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.4
Betão celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.5
Furo ø 12
Gama de aperto M8/10
L (mm) 70
Placa de gesso 0.54
Parafuso ø M8-10
Profundidade de aparafusamento (mín.-máx.) 50
Parafusos para madeira ø 9

Números do artigo

Referência 63310.100.001
EAN 4006209784143
UBB 500501308687
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 078414

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.