text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha FPT plástico Plástico K8


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 7.99
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 7.99
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal

Dimensões

Betão celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.3
Betão celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.4
d-D M8
Furo ø 10
L (mm) 60
Placa de gesso 0.29
Parafuso ø M8
Profundidade de aparafusamento (mín.-máx.) 45
Parafusos para madeira ø 7

Números do artigo

Referência 63310.080.001
EAN 4006209784136
UBB 500501308505
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 078413

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.