text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha FPT plástico Plástico K4


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 5.71
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 5.71
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal

Dimensões

Betão celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.15
Betão celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.25
d-D M4
Furo ø 8
L (mm) 50
Parafuso ø M4
Profundidade de aparafusamento (mín.-máx.) 35
Parafusos para madeira ø 4

Números do artigo

Referência 63310.040.001
EAN 4006209784112
UBB 500501308356
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 078411

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.