text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha FPT aço Aço Sem tratamento de superficie M6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 22.38
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. FTP
Peso por peça (g) 22.38
Info
  • Ferramentas, ver páginas seguintes.
    • Cargas admissiveis em kN são válidas para parafusos com diâmetros especificos.
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 5
    • Furo ø valores entre parentises aplicados a betão celular classe ≥ 5,0 N/mm2.
Código pautal

Dimensões

Betão celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.3
Betão celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.5
Betão celular PB6, PP6 (≥ 7,5 N/mm2) 0.7
d-D M6
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo 60
Furo ø 8
L (mm) 50
Parafuso ø M6
Profundidade de aparafusamento (máx.) 20

Números do artigo

Referência 63309.060.001
EAN 4006209784150
UBB 500501457914
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 078415

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.