text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha universal UX/UX-R Plástico UX-R 8 UX-R


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. UX-R
Peso por peça (g) 2.06
Info
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX-R
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. UX-R
Peso por peça (g) 2.06
Info
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX-R
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.3
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.3
D (mm) 8
Profundidade do furo (mín.) 60
Furo ø 8
Tijolo oco KSL12 0.5
L (mm) 50
Espessura do material (mín.) 9.5
Placa de gesso ≥ 2x12,5mm 0.15
Placa de gesso 12,5mm 0.1
Pedra Perfurada Hlz12 0.2
Parafusos para madeira 4.5

Números do artigo

Referência 63277.080.001
EAN 4006209778708
UBB 500501385982
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 077870

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.